Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 006TEU-13138A2G-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 006TEU-13138A2G-Dca
U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 006TEU-13138A2G-Dca
Artikel-Nr.:
     3517A-47750601
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     006TEU-13138A2G
EAN/GTIN:
     4042673337416
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 006TEU-13138A2G-Dca

U-DQ(ZN)BH 1x 6 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.774,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,88705* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.795,48*
€ 2.136,6212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.793,70*
€ 2.134,503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.784,42*
€ 2.123,4598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.778,46*
€ 2.116,3674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.774,10*
€ 2.111,179
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.