| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-47750764 Herst.-Nr.: 012T8X-32138E2G EAN/GTIN: 4042673571551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-VQ(ZN)H12F OM2CC 0.9 TB3 OM2 ClearCurve 012T8X-32138E2G-Cca MPC (Multi Purpose Cable) Festader Kabel, flammwidrig, einsetzbar innerhalb, Steigbereich, als auch außerhalb von Gebäuden, in Rohranlagen, Festaderkonstruktion für Anwendungen mit niedriger Faserzahl in LAN Netzwerken, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Fan-out Kit, die Kabel sind für die Installation in Kanälen, Rohren und in Gebäuden geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Fasern: | 12 | Ader-Art: | Vollader | Faser-Anzahl je Ader: | 12 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Mit Zugentlastung: | ja | Mantel-Farbe: | schwarz | Kabel längswasserdicht: | ja | Kabel querwasserdicht: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |