Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundleuchte 2700-6500K ONDA2 P AV #42187063


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONDA2 P AV D1150 LED7000-927-65 LDE WH Rundleuchte
ONDA2 P AV D1150 LED7000-927-65 LDE WH Rundleuchte
ONDA2 P AV D1150 LED7000-927-65 LDE WH Rundleuchte
Artikel-Nr.:
     3517A-47754166
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187063
EAN/GTIN:
     9010299127747
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED-Rundleuchte

LED-Rundleuchte 2700-6500K ONDA2 P AV #42187063

Dekorative LED-Rundleuchte mit Textilstoffabdeckung zur Schallabsorption für die Pendelmontage. Leuchten Leistung: 118 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6810 lm, Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.008,49*
€ 4.277,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.037,45*
€ 4.278,51*
Frei Haus
ab € 4.075,29*
€ 4.318,89*
€ 5,95*
ab € 4.290,22*
€ 4.538,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.277,59*
€ 5.090,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.229,68*
€ 5.033,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.097,16*
€ 4.875,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.036,55*
€ 4.803,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.008,49*
€ 4.770,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59011008
ab € 83,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.