| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47755571 Herst.-Nr.: 012EEG-13122A20 EAN/GTIN: 4042673378068 |
| |
|
| | |
| A-DQ(BN)2Y 1x12 E9/125 012EEG-13122A20 Corning Außenkabel können zum Aufbau einer Campusverkabelung außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden, die Bündeladerkonstruktion beschafft, durch die Isolierung vor umwelt- und installationsbedingten Beanspruchungen, stabile und betriebssicheres Übertragungsparameters, die Kabelkonstruktion, basiert auf einer zentralen Maxibündelader, ist sehr kompakt, leicht und biegsam und geeignet für Verbindungen mit niedriger Faseranzahl, die Kabel können in Kanälen, Rohren und direkt im Erdreich verlegt werden, Längswasserdichtigkeit - ermöglicht Außeneinsatz, metallfreie Kabelkonstruktion - benötigt keinen Potentialausgleich, UV-Licht und mikrobenbeständig - einsetzbar als dielektrisches Erd- und Röhrenkabel, laminierte quellfähige Glasgarne - erhöhter Nagetierschutz und Längswasserdichtigkeit, geringer Kabeldurchmesser und Biegeradius - einfache Installation auf begrenztem Raum, Faser Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore - einfache Erkennung der individuellen Fasern Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 12 | Ader-Art: | zentrale Bündelader | Faser-Anzahl je Ader: | 12 | Kategorie: | OS2 | Mit Zugentlastung: | ja | Mit Nagetierschutz: | ja | Spezifizierung Mantelmaterial: | Polyethylen (PE) | Mantel-Farbe: | schwarz | Kabel längswasserdicht: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |