Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelabhängung 145724


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelabhängung 145724
Pendelabhängung 145724
Artikel-Nr.:
     3517A-47758072
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145724
EAN/GTIN:
     4024163122979
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Rohrpendel
Stromschienen Deckenabhängung

Pendelabhängung 145724

Starre Pendelabhängung für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Die in mehreren Farben und Längen verfügbare Abhängung kann in Kombination mit Stoßstellenverbinder, bzw. Pendelclip an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
600 mm
Breite:
635 mm
Höhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromschienen deckenabhängung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 22,29*
€ 8,50*
ab € 23,40*
€ 23,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,99*
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 24,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,89*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.