| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47759124 Herst.-Nr.: B1115A EAN/GTIN: 3700223690770 |
| |
|
| | |
| LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G50 OM3 3kN B1115A LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G50 OM3 3kN Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 12 | Ader-Art: | zentrale Bündelader | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Mantel-Farbe: | schwarz | Außendurchmesser ca.: | 8 mm | Max. Zugfestigkeit während der Verlegung: | 3 kN | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, lwl außenkabel 12 fasern, glasfaserkabel meterware, lwl außenkabel om3 |
| | |
| |