Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y 24x12E9 OS2 Einmodenfaser FWLT01-S0288-U003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
A-DQ(ZN)B2Y 24x12E9 OS2 Einmodenfaser FWLT01-S0288-U003
A-DQ(ZN)B2Y 24x12E9 OS2 Einmodenfaser FWLT01-S0288-U003
Artikel-Nr.:
     3517A-47759783
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     288ERG-T3122A20
EAN/GTIN:
     4042673553885
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

A-DQ(ZN)B2Y 24x12E9 OS2 Einmodenfaser FWLT01-S0288-U003

Außenkabel zur Verlegung in Rohren oder auf abgedeckten Kabeltrassen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
288
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
17,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.254,20*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Meter (ab € 4,8757* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29.464,92*
€ 35.063,2548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29.389,86*
€ 34.973,9334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29.254,20*
€ 34.812,498
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
120114
ab € 32,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.