| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47759944 Herst.-Nr.: 80.010.4000.0 EAN/GTIN: 4015573418141 |
| |
|
| | |
| Relaisbaustein 80.010.4000.0 Klemmenrelais FLARE, Ausgabe, 1 Wechsler, Baubreite: 6,2 mm, Anschlußtechnik: Schraub- klemmanschluß, Eingangsdaten: 24 V DC/ 14 mA, Ausgangsdaten: 250 V AC/6 A (Hinweis: Mittels Steckbrücke ist der Minus- pol auf der Steuerseite zum Nachbarmodul brückbar, allerdings müssen diese separat bestellt werden). Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Mit zwangsgeführten Kontakten: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 6,2 mm | Höhe: | 89 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,32* | € 189,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,11* | € 194,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,09* | € 202,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 180,16* | € 206,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,91* | € 216,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,011* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|