Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz für Reiheneinbau 2S, 32A 22.72.0.012.1310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-47761726
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     227200121310
EAN/GTIN:
     8012823434254

Schütz für Reiheneinbau 2S, 32A 22.72.0.012.1310

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 32 A / 400 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 7000 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1.3 kW, Energiesparlampen 250 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W. Spule 12 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
230..400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
32 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Max. Glühlampenlast:
2500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 33,05*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,80*
€ 33,06*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,46*
€ 36,57*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 37,66*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 376,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.