| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47767162 Herst.-Nr.: 982814.000 EAN/GTIN: 4051859767435 |
|
|
| | |
| Wandaufhängung 982814.000 Wandaufhängung aus Stahlblech verzinkt. Zur vertikal ausgerichteten Montage von LINEDO Lichtbandmodulen. Pro Leuchtenmodul (max. 1 x 8 Einheiten) sind 2 Wandaufhängungen notwendig. Mit diesem Zubehör kann sich die Schutzart des Leuchtenmoduls auf IP 20 verringern. Weitere Informationen: | | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Länge: | 200 mm | Breite: | 53 mm | Höhe: | 9 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,06* | € 7,55* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 8,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,43* | € 8,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,75* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|