Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskette K10 2,5mm² schwarz X21058901


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-47856687
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     X21058901
EAN/GTIN:
     k.A.

Verbindungskette K10 2,5mm² schwarz X21058901

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtkettenbrücker
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
20 A
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,80*
€ 132,33*
Frei Haus
ab € 108,12*
€ 137,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.