Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Halteschellen m.Magnet SRL2 68Z00002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall Halteschellen m.Magnet SRL2 68Z00002
Metall Halteschellen m.Magnet SRL2 68Z00002
Artikel-Nr.:
     3517A-48050741
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     68Z00002
EAN/GTIN:
     4017506094095

Metall Halteschellen m.Magnet SRL2 68Z00002

Magnet-Halterung, Halteschelle aus Metall mit Magnet, Set (2 Stück)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,19*
€ 37,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 37,39*
€ 3,90*
ab € 28,06*
€ 38,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,40*
€ 41,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.