Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Antivandalisleuchte 4000K TROJA N LED#76031356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Antivandalisleuchte 4000K TROJA N LED#76031356
LED-Antivandalisleuchte 4000K TROJA N LED#76031356
Artikel-Nr.:
     3517A-48051552
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     76031356
EAN/GTIN:
     4018098298908
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

LED-Antivandalisleuchte 4000K TROJA N LED#76031356

Vandalismus geschützte LED Leuchte mit MID-Power LEDs, LED Einheit in der Abdeckung integriert und per PEC System (PRACHT EASY CONNECT) schnell zu montieren. Konverter in Leuchte integriert. Flaches, stabiles Aluminiumgehäuse mit integriertem decken-/wandseitigem Kabelführungskanal, schlagfeste Abdeckung aus opalisiertem Polycarbonat, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil und Endkappen aus Aluminium-Druckguss, weiß, pulverbeschichtet, mit Innensechskant- oder Sicherheits-Verschlussschrauben, umlaufende Silikondichtung, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Eckmontage mit Zubehör möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 594,64*
€ 685,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 591,93*
€ 686,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 593,08*
€ 687,37*
Frei Haus
ab € 601,85*
€ 692,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,56*
€ 815,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,58*
€ 805,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,34*
€ 788,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,50*
€ 761,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,64*
€ 707,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.