Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilpendel 5m 701096.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilpendel 5m 701096.000
Seilpendel 5m 701096.000
Artikel-Nr.:
     3517A-48052073
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701096.000
EAN/GTIN:
     4051859025689
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Seilpendel 5m 701096.000

Seilpendel mit Traverse, unlackiertZubehör, L 120 B 19 H 24 LP 230-5000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 37,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,56*
€ 37,78*
€ 3,90*
ab € 28,64*
€ 38,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,52*
€ 41,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,59*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.