Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte Drucktasten Down 25x25 273TQ25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48053153
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091152
EAN/GTIN:
     4015080911524
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
tastkappe eaton

Tastenplatte Drucktasten Down 25x25 273TQ25

Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschriftung: DOWN, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Bedeutung des Aufdrucks:
Ab
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Programmdurchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,37*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,69*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,15*
€ 1,77*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,78*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.