Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste flach 1S 4polig 24V 3.5m C22-DL-Y-K10-24-P65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48053233
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191006
EAN/GTIN:
     4015081912278
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eaton drucktaster 1s
leuchtdrucktaster eaton

Leuchtdrucktaste flach 1S 4polig 24V 3.5m C22-DL-Y-K10-24-P65

Leuchtdrucktaste, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
gelb
Transparent:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,69*
€ 42,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,66*
€ 42,12*
€ 3,90*
ab € 33,67*
€ 43,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,20*
€ 43,88*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,02*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.