Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspule 220V 50Hz 240V 60Hz Wechselstrombe. DILM250-S-#274202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48054142
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     274202
EAN/GTIN:
     4015082742027

Ersatzspule 220V 50Hz 240V 60Hz Wechselstrombe. DILM250-S-#274202

Spule, Betätigungsspannung: 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM250-S, DILM300A-S
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,68*
€ 250,45*
€ 5,95*
ab € 221,17*
€ 253,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,24*
€ 254,29*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,87*
€ 256,43*
Frei Haus
ab € 230,21*
€ 264,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
274189 DILM250-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 850,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.