Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlüsse 1600A 3polig Ausfahrbar IZMX-TF403-1600W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48066060
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184177
EAN/GTIN:
     4015081783496

Anschlüsse 1600A 3polig Ausfahrbar IZMX-TF403-1600W-1

Zusatzausrüstung, Anschlüsse Front, Dieser Anschlusssatz enthält Frontanschlüsse zum Anschluss an die Kassette. Der Schalter kann direkt mit Kupferschienen am rückseitigen Flanschanschluss angeschlossen werden. Im Bedarfsfall können die optionalen Frontanschlüsse montiert werden, bevor der Schalter im Schaltschrank installiert wird. Dadurch kann die endgültige Verbindung zum Schalter von vorne erfolgen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 413,67*
€ 475,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,53*
€ 475,86*
Frei Haus
ab € 429,15*
€ 490,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 437,85*
€ 499,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 445,70*
€ 506,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,75*
€ 560,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,50*
€ 530,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,67*
€ 492,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183953
ab € 2.947,08*
Zubehör
Eaton
184216
ab € 312,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.