Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick 1 Schaltpunkt Metallachse horizon. M22-WRJS2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48066221
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178574
EAN/GTIN:
     4015081739035
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton moeller stufenschalter

Joystick 1 Schaltpunkt Metallachse horizon. M22-WRJS2H

Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Funktion: rastend, horizontal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22,5 mm
Joysticklänge:
75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Mit Frontring:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 37,07*
€ 48,76*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 42,502*
€ 50,112*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 44,40*
€ 52,16*
5
Frei Haus
ab € 44,698*
€ 52,288*
2 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 40,26*
€ 52,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,112*
€ 59,63328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,172*
€ 58,51468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,532*
€ 56,56308
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,502*
€ 50,57738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 250,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,16*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,28*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,24*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,95*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
279437
ab € 2,17*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.