Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse Leuchtmelder flach bernstein M22-XLH-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48066367
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118741
EAN/GTIN:
     4015081168910
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

Linse Leuchtmelder flach bernstein M22-XLH-A

Einfarbige flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Kann z.B. als Ersatz und auch zur Farbänderung eines Leuchtmelders verwendet werden. Ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese neue Farbe "
Bernstein"
ergänzt das bereits existierende Portfolio.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
orange
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
29,6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,68*
€ 2,53*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,38*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,29*
€ 3,39*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,52*
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.