Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 1250A 66kA IEC IZMX16H3-V12W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48066628
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183354
EAN/GTIN:
     4015081789429
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 1250A 66kA IEC IZMX16H3-V12W-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, 66 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500..1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
750..12500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500..18750 A
Verlustleistung:
180 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.929,75*
€ 4.064,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.929,74*
€ 4.065,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.972,46*
€ 4.090,78*
Frei Haus
ab € 3.985,38*
€ 4.103,71*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.981,70*
€ 4.114,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.064,09*
€ 4.836,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.040,43*
€ 4.808,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.969,44*
€ 4.723,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.945,77*
€ 4.695,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.929,75*
€ 4.676,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184112
ab € 170,04*
Zubehör
Eaton
184114
ab € 173,74*
Zubehör
Eaton
184129
ab € 193,14*
Zubehör
Eaton
184131
ab € 31,33*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 294,78*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 294,02*
Zubehör
Eaton
184172
ab € 125,43*
Zubehör
Eaton
184208
ab € 282,72*
Zubehör
Eaton
184213
ab € 281,61*
Zubehör
Eaton
184221
ab € 227,18*
Zubehör
Eaton
184235
ab € 256,73*
Zubehör
Eaton
184237
ab € 257,42*
Zubehör
Eaton
184240
ab € 63,07*
Zubehör
Eaton
184241
ab € 150,45*
Zubehör
Eaton
184246
ab € 663,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.