| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48069949 Herst.-Nr.: 58808000 EAN/GTIN: 8720169588080 |
|
|
| | |
| 3D-LED-Leuchte 827 RS353B 27S #58808000 C/O D150 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2900 lm, 22.5 W, 129 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM 2, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,54* | € 72,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,41* | € 73,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,08* | € 75,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|