Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Control unit GHG 41183 GHG4118301R1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-e Control unit GHG 41183 GHG4118301R1004
Ex-e Control unit GHG 41183 GHG4118301R1004
Artikel-Nr.:
     3517A-48152270
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118301R1004
EAN/GTIN:
     4250217402760
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster

Ex-e Control unit GHG 41183 GHG4118301R1004

Ex-e Befehlsgeber GHG 411 83 für Zone 1/21
Variante: zP413/15-02/15-03/71-01/00-20z, 2x Drucktaster mit 1x z0z in weiß/rot und 1x z1z in weiß/schwarz + 1x Schlüsselschalter
Bemessungsspannung: 690V AC
Bemessungsstrom: 16A
Frequenz: 50/60Hz
Hilfskontakte je Drucktaster: 1x S + 1x Ö
Klemmpunkte: 2x 2,5mm² je Kontakt
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Gehäusefarbe: Schwarz
Gehäusematerial: Polyamid
Abschliessvorrichtung: Keine
Kabeleinführung: 1x M32 Kabelverschraubung (Plastik) + 1x M20 Kabelverschraubung (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..220 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 473,19*
€ 555,64*
Frei Haus
ab € 479,74*
€ 560,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,64*
€ 661,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.