Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 32A, 0,2-6qmm, viol. PTFIX 12X4-G VT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock 32A, 0,2-6qmm, viol. PTFIX 12X4-G VT
Verteilerblock 32A, 0,2-6qmm, viol. PTFIX 12X4-G VT
Artikel-Nr.:
     3517A-48251126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273960
EAN/GTIN:
     4055626647241
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 32A, 0,2-6qmm, viol. PTFIX 12X4-G VT

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: kleben, Farbe: violett
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,22*
€ 5,95*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,49375*
€ 6,32375*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,59*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,864*
€ 6,834*
18 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,8012*
€ 6,9022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,32375*
€ 7,52526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90375*
€ 7,02546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67375*
€ 6,75176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26375*
€ 6,26386
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49375*
€ 5,34756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 50,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 229,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 197,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7541*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6663*
Zubehör
Phoenix Contact
0825124
ab € 2,4385*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1664*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.