| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48251758 Herst.-Nr.: JA060600 EAN/GTIN: 4050528047137 |
| |
|
| | |
| Strömungswächter f.1-8 mech.einstell. JSF-4 E Dieser Strömungswächter wurde speziell zur Überwachung der Strömung von flüssigen Medien entwickelt. Typischen Einsatz findet der Wächter im Maschinen- und Apparatebau, zur Überwachung von Öl-, Kühl- und Schmierkreisläufen oder als Wassermangelsicherung in Beregnungsanlagen, in Heizungsanlagen, Kaltwassersätzen und Wärmepumpen. Der Einbau erfolgt senkrecht in eine waagerechte Rohrleitung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Prozessanschlusses: | Messing | Material Wimpel: | rostfreier Stahl | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Fahne | Geeignet für Medium: | Flüssigstoffe | Spannungsart: | AC | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Max. Kontaktbelastung: | 15 A | Schutzart (IP): | IP65 | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,69* | € 162,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,20* | € 164,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,94* | € 171,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,65* | € 175,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 165,52* | € 204,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|