Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltemperaturfühler KF-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48251784
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9031442
EAN/GTIN:
     4050528072962

Kabeltemperaturfühler KF-1

Zur Temperaturmessung von flüssigen Medien mittels Einbau in Tauchhülsen (TH / NTH). Zur Temperaturmessung von Luft und nicht aggressiven Gasen im Luftkanal mittels Einbau in eine Schutzwendel (SW-200).
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
1,5 m
Einstecklänge:
50 mm
Aktive Temperaturmessung:
nein
Passive Temperaturmessung:
ja
Temperaturmessbereich:
-35..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,80*
€ 34,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,93*
€ 34,35*
€ 3,90*
ab € 28,38*
€ 38,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,16*
€ 38,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA989901
ab € 13,13*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
C1809435
ab € 41,21*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990370
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.