Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltemperaturfühler KF-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48251793
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9031451
EAN/GTIN:
     4050528073051
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Temperaturfühler

Kabeltemperaturfühler KF-5

Zur Temperaturmessung von flüssigen Medien mittels Einbau in Tauchhülsen (TH / NTH). Zur Temperaturmessung von Luft und nicht aggressiven Gasen im Luftkanal mittels Einbau in eine Schutzwendel (SW-200).
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
1,5 m
Einstecklänge:
50 mm
Aktive Temperaturmessung:
nein
Passive Temperaturmessung:
ja
Temperaturmessbereich:
-35..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,18*
€ 33,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 33,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,92*
€ 34,29*
€ 5,95*
ab € 26,00*
€ 35,47*
€ 3,90*
ab € 27,46*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA989901
ab € 13,13*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990070
ab € 23,96*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990370
ab € 12,42*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990080
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.