Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 40k HNT160NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 40k HNT160NR
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 40k HNT160NR
Artikel-Nr.:
     3517A-48253666
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNT160NR
EAN/GTIN:
     3250613141912
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 40k HNT160NR

Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 40kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
94,5..1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.015,09*
€ 1.135,44*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.047,67*
€ 1.188,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.081,08*
€ 1.206,24*
Frei Haus
ab € 1.089,00*
€ 1.218,10*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.095,90*
€ 1.227,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,24*
€ 1.435,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,04*
€ 1.414,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,70*
€ 1.333,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,90*
€ 1.306,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,08*
€ 1.286,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,21*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,16*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,38*
Zubehör
Hager
HXB068H
ab € 21,58*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,58*
Zubehör
Hager
HXT046H
ab € 469,61*
Zubehör
Hager
HYB011H
ab € 27,91*
Zubehör
Hager
HXT030H
ab € 24,41*
Zubehör
Hager
HTC150H
ab € 37,92*
Zubehör
Hager
HYT021H
ab € 27,71*
Zubehör
Hager
HYT052H
ab € 25,39*
Zubehör
Hager
HTC320H
ab € 222,66*
Zubehör
Hager
HXT045H
ab € 467,77*
Zubehör
Hager
HXT047H
ab € 468,15*
Zubehör
Hager
HYT019H
ab € 9,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.