Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter DE11-34016FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW 480 V ac / 16 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW 480 V ac / 16 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3517A-48257201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180669
EAN/GTIN:
     4015081758340
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul

Drehzahlstarter DE11-34016FN-N20N

Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 16 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
16 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 489,19*
€ 524,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 488,03*
€ 525,22*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 488,03*
€ 526,40*
Frei Haus
ab € 491,61*
€ 529,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 503,63*
€ 542,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,70*
€ 624,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,32*
€ 621,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,50*
€ 613,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,19*
€ 582,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,38*
Zubehör
Eaton
269504
ab € 100,56*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 109,78*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,47*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.