Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschaltrelais DC 24V, steckbar 788-156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48258517
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-156
EAN/GTIN:
     4044918971881
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Kleinschaltrelais DC 24V, steckbar 788-156

Elementarrelais
Eingangsnennspannung DC 24 V
2 Wechsler
Grenzdauerstrom 8 A
13 mm Baubreite
15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
20
€ 4,45*
ab € 2,43*
€ 3,22*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,8743*
€ 3,7543*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 3,83*
1
€ 5,95*
ab € 2,66425*
€ 3,84425*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.