Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangskoppler Optokoppler 3RQ3052-2SM30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausgangskoppler Optokoppler 3RQ3052-2SM30
Ausgangskoppler Optokoppler 3RQ3052-2SM30
Artikel-Nr.:
     3517A-48259614
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ30522SM30
EAN/GTIN:
     4047621000626
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Impulsrelais
Installationsrelais

Ausgangskoppler Optokoppler 3RQ3052-2SM30

Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 30 V, 2 A kurzschlussfest Federzuganschluss (Push-In) Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
11..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 22,59*
€ 26,47*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 26,61*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 24,794*
€ 29,044*
5
Frei Haus
ab € 26,332*
€ 30,562*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 30,84*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,044*
€ 34,56236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,314*
€ 32,50366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,804*
€ 31,89676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,794*
€ 29,50486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 145,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RQ39010D
ab € 3,26*
Zubehör
Siemens
3RQ39010A
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RQ39010B
ab € 1,07*
Zubehör
Siemens
3RQ39010C
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.