Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz Slave-Sensor schwarz VL2MF-S500#2500024SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduleinsatz Slave-Sensor schwarz VL2MF-S500#2500024SW
Artikel-Nr.:
     3517A-48261586
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     2500024SW
EAN/GTIN:
     4029299711011
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder schwarz

Moduleinsatz Slave-Sensor schwarz VL2MF-S500#2500024SW

Sensormoduleinsatz mit Slave-Präsenzsensor (On/Off). Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, schwarz, ähnlich RAL 9005. Sensor aus Polycarbonat, UV-beständig. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,83*
€ 256,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,89*
€ 256,72*
Frei Haus
ab € 213,06*
€ 258,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.