Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-LED-Stahlblechleuchte 6500K e821 06L22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48265833
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     821000001
EAN/GTIN:
     4041254341569
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

EX-LED-Stahlblechleuchte 6500K e821 06L22

EX-LED-Stahlblechleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 15 W, 2100 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4305), Gehäuse Stahl, Lackiert, Farbe grau, RAL 7035, Durchgangsverdrahtung (DV) 5x2,5 mm² PVC, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), LABS-getestet nach VDMA 24364-C2-L, EAN/GTIN:4041254341569.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 533,69*
€ 616,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 537,22*
€ 617,29*
Frei Haus
ab € 537,51*
€ 622,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 578,17*
€ 661,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 575,91*
€ 661,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,75*
€ 733,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,57*
€ 699,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,34*
€ 678,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,69*
€ 635,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.