Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, rund 40612183DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-48268335
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40612183DA
EAN/GTIN:
     4251433992134
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, rund 40612183DA

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,82*
€ 148,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,59*
€ 149,77*
€ 8,50*
ab € 124,39*
€ 152,75*
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 155,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645183
ab € 149,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641183
ab € 69,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642183
ab € 84,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643183
ab € 99,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644183
ab € 119,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645183
ab € 149,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40611183DA
ab € 99,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40613183DA
ab € 144,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40614183DA
ab € 168,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615183
ab € 148,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611183
ab € 69,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612183
ab € 84,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613183
ab € 99,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614183
ab € 120,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41615183
ab € 149,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.