Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 4000K 88244164DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MICRO, 40°, 15W, 4000K, 1777lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MICRO, 40°, 15W, 4000K, 1777lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MICRO, 40°, 15W, 4000K, 1777lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
Artikel-Nr.:
     3517A-48269163
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88244164DA
EAN/GTIN:
     4251433984634
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 4000K 88244164DA

LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar, DALI dimmbar, struktursilber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 92,11*
€ 92,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,41*
€ 103,92*
€ 8,50*
ab € 82,50*
€ 104,03*
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 108,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,19*
€ 108,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244163DA
ab € 82,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246163DA
ab € 82,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242163DA
ab € 82,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242165DA
ab € 82,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244165DA
ab € 82,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246165DA
ab € 82,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242164DA
ab € 82,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246164DA
ab € 82,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.