Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/50 3,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/50 3,5x40
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/50 3,5x40
Artikel-Nr.:
     3517A-48350134
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/50 3,5x40
EAN/GTIN:
     4026303927581
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3,5x40

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/50 3,5x40

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 200 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,34*
€ 4,88*
€ 3,90*
ab € 3,80*
€ 5,50*
€ 5,95*
ab € 7,658*
€ 10,768*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.