Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/54 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/54 8x40
Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/54 8x40
Artikel-Nr.:
     3517A-48351026
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3346/000/54 8x40
EAN/GTIN:
     4001796082108
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/54 8x40

Sechskant-Holzschraube V2A DIN 571blank LnL- 20 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,29*
€ 14,20*
€ 5,95*
ab € 10,3842*
€ 14,3342*
€ 3,90*
ab € 11,70*
€ 16,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.