Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben polyamid 3902/000/51 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scheiben polyamid 3902/000/51 8,4
Scheiben polyamid 3902/000/51 8,4
Artikel-Nr.:
     3517A-48351215
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3902/000/51 8,4
EAN/GTIN:
     4001796080050
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheiben polyamid 3902/000/51 8,4

scheibe Polyamid DIN EN ISO 7089(ehem. DIN125) blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PA 6
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,04*
€ 3,90*
ab € 5,55*
€ 7,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.