Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/74 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/74 6x60
Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/74 6x60
Artikel-Nr.:
     3517A-48359669
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/74 6x60
EAN/GTIN:
     4001796009426
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/74 6x60

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt Profi- 100 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,50*
€ 10,55*
€ 3,90*
ab € 8,50*
€ 11,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.