Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsampel rot/grün MS25/C-D-1-01#252252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48360008
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     252252
EAN/GTIN:
     4046827138720
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage

Verkehrsampel rot/grün MS25/C-D-1-01#252252

Verkehrsampel, explosionsgeschützt, Typ: MS25/C-D-1-0-1-1-5G3-5R3, Gehäusematerial: Polycarbonat, Material Linse: Polycarbonat, Material Sonnenblende: Edelstahl, Anzahl der Lichtfelder: 2, Farben der Lichtfelder: rot / grün, Leuchtmittel: LED, Bemessungsbetriebsspannung DC: 24,00 V, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex de IIC T6 Db, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T85 °C, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtfelder:
2
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
0 W
Leuchtmittel:
LED
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ampel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.312,84*
€ 2.417,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.361,57*
€ 2.470,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.374,01*
€ 2.492,66*
Frei Haus
ab € 2.387,53*
€ 2.494,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.470,02*
€ 2.939,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.450,93*
€ 2.916,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.393,18*
€ 2.847,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.363,97*
€ 2.813,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.361,57*
€ 2.810,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.