Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgeräte 8003/141 UL #270893


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehlsgeräte 8003/141 UL #270893
Artikel-Nr.:
     3517A-48360819
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     270893
EAN/GTIN:
     4046827163821

Befehlsgeräte 8003/141 UL #270893

Befehlsgeräte, explosionsgeschützt, Typ: 8003/141 UL, Bemessungsbetriebsspannung AC: 500 V, Bemessungsbetriebsstrom: 6 A, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Vorsatz: -, Gehäusematerial: Polyamid, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), CCC, IECEx, Schutzart IP (IEC 60529): rückseitig IP65, front IP66, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
18 mm
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
0..500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 152,36*
Frei Haus
ab € 126,34*
€ 157,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.