Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Sicherheitsschalter 8074/2-3-AZ20#257211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48360837
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     257211
EAN/GTIN:
     4046827085307
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter Sicherheitsschalter 8074/2-3-AZ20#257211

Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8074/2-3-AZ-20, B.spg AC (gleichem Potential): 250 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 230 V, Bemessungsbetriebsstrom: 6 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 2 Öffner, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
43 mm
Länge des Sensors:
154 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 448,10*
€ 508,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,12*
€ 509,08*
Frei Haus
ab € 451,44*
€ 513,52*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 504,56*
€ 573,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 510,16*
€ 579,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,29*
€ 601,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,68*
€ 555,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.