Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16 A schwarz 7h 8570/12-407-S#272890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16 A schwarz 7h 8570/12-407-S#272890
Artikel-Nr.:
     3517A-48360927
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     272890
EAN/GTIN:
     4046827170232

Stecker 16 A schwarz 7h 8570/12-407-S#272890

Stecker 16 A
-, explosionsgeschützt, 8570/12-407-S-XX-X-XX-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 480 ... 500 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + PE, Kennfarbe: schwarz, Codierung (Uhrzeitstellung): 7, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 .
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 177,71*
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 184,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.