Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung UBD 122 me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung UBD 122 me
Befestigung UBD 122 me
Artikel-Nr.:
     3517A-48366779
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     79951222100
EAN/GTIN:
     4020863283217
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
regiolux befestigungsbügel
befestigungsbügel

Befestigung UBD 122 me

Montage-Zubehör für hokal HLE -2, für ausgeschnittene Decken. Universalbefestigungs-Bügel (2Stück), Für ausgeschnittene Decken erforderlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
226 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
73 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,78*
€ 10,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 10,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 11,16*
€ 3,90*
ab € 8,82*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.