| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-48366850 Herst.-Nr.: 25330124110 EAN/GTIN: 4020863334247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Wannenleuchte 3000K WBLR/40 #25330124110 Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech, Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler matter glatter Oberfläche. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik, mit Notlicht Batterie 3h und integrierter Statusanzeige,. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |