Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48367317 Herst.-Nr.: 96635831 EAN/GTIN: 5063016183841 |
|
|
| | |
| Ausspeisung CONTUS TA WH Elektrisch Ausspeisung, weiß. Rollgeformtes Stahlblech für den elektrischen Anschluss der Tragschienenversion. Steckklemmen für 5 Netzkabel, 2 x 2 Notlichtkabel und 2 Steuerleitungen. Endkappen inbegriffen. Abmessungen: 114 x 63 x 56 mm Gewicht: 0,56 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | End-Einspeisung | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,39* | € 43,99* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,37* | € 44,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,44* | € 45,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|