| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48368597 Herst.-Nr.: 21101E12 EAN/GTIN: 4260710950385 |
|
|
| | |
| Ladebox für E-Bikes LiOn Box BO-RA-SH 36 V E-Bike-Ladestation (Wallbox) mit 2 Ladepunkten, 3 Direkt-Anschluss-Stecker für BOSCH / BMZ / Shimano und Steckdose für Ladegeräte. 94% Ladeeffizienz, 4 A Ladestrom. Direkt anschließen und aufladen an einem DC-Ladepunkt die Akkus können ohne Extra-Ladegerät aufgeladen werden. Zusätzlich Schutzkontaktsteckdose (Typ F) für Ladegeräte. Beste Ladetechnik für 2 E-Bikes - 4 Ampere Ladestrom, höchste Energieeffizienz im Markt, automatischer Vorladebetrieb bei entladenen Batterien, Abschaltautomatik bei Erreichen der Maximalladung. Weitere Informationen: | | Breite: | 31,8 mm | Höhe: | 42 mm | Tiefe: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.356,75* | € 1.514,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.373,58* | € 1.529,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|