Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01G
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01G
Artikel-Nr.:
     3517A-48368820
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01G
EAN/GTIN:
     3389110574180
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01G

Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck. Zeichen G.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0203*
€ 0,0298*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,02034*
€ 0,02984*
8 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0209*
€ 0,0307*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0209*
€ 0,0307*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,022*
€ 0,0335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0335*
€ 0,0399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0332*
€ 0,0395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0324*
€ 0,0386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,0343
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,022*
€ 0,026
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.