Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Festeinbau f.ZSD-K2x ZSD-FFE-T140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden Festeinbau f.ZSD-K2x ZSD-FFE-T140
Fachboden Festeinbau f.ZSD-K2x ZSD-FFE-T140
Artikel-Nr.:
     3517A-48452961
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183258
EAN/GTIN:
     4015081781911
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

Fachboden Festeinbau f.ZSD-K2x ZSD-FFE-T140

Gerätefachboden vorbereitet für das Abstellen einer Mini-USV (Typ EATON 3S) oder zur Montage einer 19-Zoll Steckdosenleiste (horizontal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
550 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
225 mm
Breite:
148 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
492 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,82*
€ 38,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,06*
€ 38,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,03*
€ 38,89*
€ 3,90*
ab € 29,76*
€ 39,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,37*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.