Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierbügel flexibel 82x43/72x33 05.040.231.9 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-48456921
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     050402319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Rangierbügel flexibel 82x43/72x33 05.040.231.9 (VE10)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,88*
€ 84,17*
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 86,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,17*
€ 100,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,65*
€ 98,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,75*
€ 93,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,64*
€ 91,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,88*
€ 77,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.